外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186457
品番
TMZ16
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
340
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
90
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
33
寸法M
8・8(20)・8