外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
HDZターミナルキャップ 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186466
品番
TMZ22
参考基準価格(税別)
¥1,805
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
415
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
95
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
40
寸法M
12・8(20)・12