メイン画像

LEDioc LEDライトバルブG 8W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68186575 品番LDS8L-G/GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)ランプ:-25〜+40 消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5 口金E26 相関色温度(K)2700(電球色) 全光束(Lm)1100 平均演色評価数Ra82 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 光色電球色 ワット数8ワット
注意
※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合しません。適合器具を確認の上、ご購入ください。
※LEDライトバブルGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする