外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の モール用スイッチボックス
白色スイッチボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
2個用
適合
セパレーター取付可能
注文コード
68186658
品番
WSB2
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質
鋳鉄製
適合
セパレーター取付可能
種類
2個用
寸法L(mm)
123
寸法S(mm)
50
表面処理
白色粉体塗装
寸法P(mm)
80
寸法N(mm)
1
ノック
(底面)C31(Φ32.5)
注意
※メタルモールをご使用の際は、ストレートコネクターで接続してください。