理化工業
理化工業の 検出・センサ
理化工業の センサ
理化工業の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ST-50用専用コネクタケーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68186670
品番
W-ST50A-2000-Y3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様
コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)
センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【コネクタ】35×12.7×10.6
耐熱温度(℃)
【コネクタ部】230
リード線
0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m
被覆
【リード線】シリコン被覆(緑)
抵抗値(Ω)
【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)
材質(コネクタ)
PPS(ポリフェニレンサルファイド)