画像準備中

白色スイッチボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類4個用 適合- 注文コード68186676 品番WSB4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は種類・適合など9種類から選べます 他の種類を見る

2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。

材質鋳鉄製 適合- 種類4個用 寸法L(mm)215 寸法S(mm)50 表面処理白色粉体塗装 寸法P(mm)160 寸法N(mm)3 ノック(底面)C39(Φ38.8)
注意
※メタルモールをご使用の際は、ストレートコネクターで接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする