高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト
コストパフォーマンスに優れたダウンライト
電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。
一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン
カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。
埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン
埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。
SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm
FHT24W/白熱球80W〜60W器具相当
SB形:ブローイング工法可