外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の モール用スイッチボックス
白色スイッチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
6個用
適合
-
注文コード
68186694
品番
WSB6
参考基準価格(税別)
¥5,295
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質
鋳鉄製
適合
-
種類
6個用
寸法L(mm)
307
寸法S(mm)
60
表面処理
白色粉体塗装
寸法P(mm)
250
寸法N(mm)
5
ノック
-
注意
※メタルモールをご使用の際は、ストレートコネクターで接続してください。