トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
得点板JR5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68186740
品番
B4066
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
キャスター付き得点板
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)、マグネット取付可能
材質
主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
7.5
寸法(cm)
幅75×奥行48×高さ140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません