トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
低学年用両面式ボール整理棚4
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68186758
品番
B4008
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
高さ120cm(最上段)で小学生でもボールの収納、取り出しが楽に行えます。
仕様
キャスター5cm、4段両面式、球技ボール約50個収納
材質
主材:スチール24.5mm丸
質量(kg)
20
寸法(cm)
幅142×奥行47×高さ137
注意
※ハンドボール1号球(直径16cm)以下はご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません