トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ワイヤレスマイクWM3400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68187117
品番
B6087
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ワイヤレスマイク
仕様
防滴型(JIS IPX5相当)、電源:単3乾電池×1本付(動作確認用)
材質
主材:ABS樹脂
寸法(mm)
54×231
質量(g)
180(電池含む)
注意
※B-2617、B-3943専用(送信周波数:300MHz帯13波対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
数量1につき
¥
620
/
税込
¥
682
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません