トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ワイヤレスアンプWA372CD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187126
品番
B2617
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ワイヤレス・サウンドシステム。最大60W、定格40Wのハイパワー。(ともにAC時)しかも防滴。ダイバシティ方式ワイヤレスチューナー。動き回っても、途切れが少ない受信性能。
仕様
ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯ダイバシティ)、CDプレーヤー(SD/USB付)内蔵、電源:AC100V、単2乾電池×10本(別売)、専用ニカド蓄電池(別売)、DC12V(別売)の4電源使用可、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、40W、防滴(JIS IPX4)
材質
外装:ASA樹脂
寸法(mm)
幅238×長さ365×高さ548
質量(kg)
10.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません