トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ロープガイドS90(5本1組)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68187160
品番
G1276
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
リング内径2cm
材質
スチール(表面メッキ処理)
質量(kg)
3/組
長さ(cm)
90
直径(mm)
9