画像準備中

AZ-111 ジャケット(センターベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズA3 注文コード68187262 品番AZ111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。

ネイビー サイズA3 性別男性用 種別ジャケット 材質ボタン/ラクト 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.8 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)69 生地制電ギャバ 色番008 生地性能高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする