アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-111 ジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
A5
注文コード
68187287
品番
AZ111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
サイズ
A5
性別
男性用
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
73
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみになります。