トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインパウダーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187370
品番
G1617
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
出す・止める・調節するが簡単なレバー式
仕様
自在キャスター5cm、容量約40kg
材質
本体:スチール
質量(kg)
8.5
寸法(cm)
幅45×奥行44×高さ84
注意
※ライン引きの高さは最大で44cmまで使用可能です。形状によって44cmでも使用できない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません