アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-111 ジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68187454
品番
AZ111
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
(A体)ネイビー
サイズ
A7
性別
男性用
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48.2
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
77
アズワン品番
64-8992-44
生地
制電ギャバ
色番
108
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみになります。