MDWBWB63-75-M9BWL MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド SMC 68187535

MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード68187535品番MDWBWB63-75-M9BWL
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする