曜日別特売
MDWBWB80-150JJ MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド SMC 68187544

MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード68187544品番MDWBWB80-150JJ
参考基準価格(税別)¥85,330販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(JJ) ナイロンタ-ポリン (両側)チューブ内径(Φmm)80リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする