トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ボール整理棚6
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187589
品番
B2896
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
6段式ボール整理棚
仕様
キャスター5cm、6段式、球技ボール約36個収納
材質
主材:スチール21mm角
質量(kg)
16.8
寸法(cm)
幅141×奥行51×高さ174
注意
※ハンドボール1号球(直径16cm)以下はご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません