トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ボールカゴMG6090
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187625
品番
B2401
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ボルトは先の丸い安全に配慮した設計。専用工具(六角レンチ1本付)で組立可能
用途
屋内用
仕様
キャスター7.5cm、バレーボール(5号球)約25個収納
材質
スチール19mm角
質量(kg)
17
寸法(cm)
幅98.5×奥行71×高さ82、カゴ本体高さ60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません