トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ボールカゴ80100F
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187641
品番
B4047
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
走行性に優れた25cm大型ノーパンクタイヤ。専用工具(六角レンチ1本付)で組立可能
用途
屋外用
仕様
ノーパンクタイヤ25cm、バレーボール(5号球)約45個収納
材質
スチール25mm角
質量(kg)
25
寸法(cm)
幅102×奥行90×高さ85、カゴ部幅100×奥行80×高さ60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません