ボールカゴ80100B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187659 品番B4042
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は70,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

25cm大型ノーパンクタイヤ採用で安定した移動・収納ができます。

用途屋外用 仕様ノーパンクタイヤ25cm、バレーボール(5号球)約50個収納 材質スチール21mm角 質量(kg)29 寸法(cm)幅96×奥行94×高さ92、カゴ部幅96×奥行80×高さ73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする