※パンツは付属しておりません。
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A6
注文コード
68187761
品番
AZ110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
この商品は
サイズ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
A6
性別
男性用
色番
104
身長(cm)
175±2
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
111
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
アズワン品番
64-8992-11
生地
ライトドスキン
注意
※ジャケットのみです。パンツは付属しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。