※パンツは付属しておりません。
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68187795
品番
AZ110
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
A3
性別
男性用
色番
108
身長(cm)
160±2
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
胸囲(cm)
102
種別
ジャケット
材質
ボタン/ラクト
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
アズワン品番
64-8992-14
生地
ライトドスキン
注意
※ジャケットのみです。パンツは付属しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。