※パンツは付属しておりません。

AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA6 注文コード68187822 品番AZ110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900
この商品はサイズなど47種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズA6 性別男性用 色番108 身長(cm)175±2 着丈(cm)75 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)60 胸囲(cm)111 種別ジャケット 材質ボタン/ラクト 混率(%)ポリエステル70、ウール30 アズワン品番64-8992-17 生地ライトドスキン
注意
※ジャケットのみです。パンツは付属しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする