フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの ドレッサー
コスメワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187832
品番
DR-4556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コスメやボトル、ティッシュケースなどを収納可能。キャスター付きで移動に便利。天板を閉じるとフラットになるので物を置くことが出来ます。
用途
ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。サイドワゴンとしても使えます。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。
材質
MDF、ミラー、ポリプロピレン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×22.5×57
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません