フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの ドレッサー
ドレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68187848
品番
DR-5070HC DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コスメやボトル等を収納可能。高さのあるスプレー缶も収納可能。天板を閉じるとフラットになるのでデスクとして使うことが出来ます。スツールの座面下は収納庫になっています。2口コンセント付。
用途
ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。パソコンデスクやライティングデスクとしても使用可能。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。引出上はガラスになっているので中身の確認が出来ます。スツールの座面を外すと収納スペースに。
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー、ガラス、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
本体/15、スツール/7.3
色
DBR
耐荷重(kg)
(本体天板)約10、(スツール座面)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/50×35×70、スツール/38×30.5×40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません