フクダクラフト
フクダクラフトの 洗面所・トイレ
フクダクラフトの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ミラー付ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187902
品番
FC-1735HC DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定棚2枚、可動棚4枚。3cmピッチ。組立の際に右開きか左開きかを選ぶことが出来ます。
用途
衣類や本、靴などの収納に便利。扉にはミラーが付いているので、お出かけ前の身だしなみのチェックに便利。棚板は可動式なので好きな高さに調節可能。棚板を外して高さのある物も収納可能。
種別
DB
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー
質量(kg)
18.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×30×170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,630
/
税込
¥
2,893
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68187902
FC-1735HC DB
53226384
FC-1735HC DB
ボックスミラー
フクダクラフト
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)