フクダクラフト
フクダクラフトの 洗面所・トイレ
フクダクラフトの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ミラー付ストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187918
品番
FC-1735HC MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定棚2枚、可動棚4枚。3cmピッチ。組立の際に右開きか左開きかを選ぶことが出来ます。
用途
衣類や本、靴などの収納に便利。扉にはミラーが付いているので、お出かけ前の身だしなみのチェックに便利。棚板は可動式なので好きな高さに調節可能。棚板を外して高さのある物も収納可能。
種別
MW
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー
質量(kg)
18.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×30×170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,630
/
税込
¥
2,893
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません