曜日別特売
MXF12-30-M9BZ MXF - 薄形エアスライドテーブル SMC 68187919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXF - 薄形エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 5mm注文コード68187919品番MXF12-30-M9BZ
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
作動方式複動形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)12仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする