※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 5mm注文コード68187928品番MXF12-50-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます他の種類を見る