※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X11) 15mm注文コード68187998品番MXF16-30-M9BVL-X11
参考基準価格(税別)¥43,070販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます他の種類を見る