※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの ハンガー什器
カバー付ハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188015
品番
HC-C8815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。上部は中身の確認が出来る透明のカバー。
用途
カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。上の透明な窓からは中身の確認が出来ます。
材質
スチール、不織布、PVC、ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89×45×153.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません