フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの ハンガー什器
引出付ハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188024
品番
HC-H1116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。全面のカバーはチャック式。
用途
カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。
材質
スチール、不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
(ハンガー棒)約5、(棚・引出)各約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×46×168
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません