※使用例

HC-T1016 棚付ハンガー フクダクラフト 68188033 HC-T1016 棚付ハンガー フクダクラフト 68188033 HC-T1016 棚付ハンガー フクダクラフト 68188033

棚付ハンガー

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188033 品番HC-T1016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。全面のカバーはチャック式。

用途カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。 材質スチール、不織布、ポリプロピレン 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚一枚あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×42.5×158

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68188033
2021-10-22
用途:
ロッカー
家倉建築事務所 様 (建設業・工事業)

安いけど加工精度がイマイチで組み立てるときにパーツに無理がかかり破損するものが出る。予備のパーツが同梱されているので、メーカーも認識している様子。予備を同梱するのは良心的なんだか、怠慢を放置しているんだか?

対象商品:
68188033
2017-09-16
用途:
仕事場で作業服に着替える時
岡本特殊刃物 様 (製造業)

値段が安いので、もっとチャチな物と思っていたが、組み立ててみるとわりとしっかりしてました。
ホコリが多い仕事場ですが、それもカバーが付いているので、ある程度防いでくれるので、軍手などの在庫品の保管にも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする