フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの ハンガー什器
シングルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188042
品番
HM-T4016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
衣類やカバン、帽子などが収納できます。キャスター付きで移動に便利。
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。下部棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×40×165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません