曜日別特売
MXF16-30-M9N-X11 MXF - 薄形エアスライドテーブル SMC 68188059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXF - 薄形エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X11) 15mm注文コード68188059品番MXF16-30-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥41,750販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X11) 15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする