曜日別特売
MXF16-30-X12 MXF - 薄形エアスライドテーブル SMC 68188086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXF - 薄形エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm注文コード68188086品番MXF16-30-X12
参考基準価格(税別)¥35,590販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする