B4094 プールロボット マクロLED トーエイライト 68188115 B4094 プールロボット マクロLED トーエイライト 68188115 B4094 プールロボット マクロLED トーエイライト 68188115 B4094 プールロボット マクロLED トーエイライト 68188115 B4094 プールロボット マクロLED トーエイライト 68188115

プールロボット マクロLED

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188115 品番B4094
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

夜間でも稼動確認が可能なLEDランプ搭載。フィルターは上部から簡単取り出し

用途25m用 仕様電源AC100V(50/60Hz)、ケーブル長さ30m、作動時間2.5時間、ケーブルからみ防止装置付、漏電防止遮断装置付、フィルター:デュアルフィルタータンク式 質量(kg)9.7 寸法(cm)幅40×奥行43×高さ28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする