フクダクラフト
フクダクラフトの 店舗什器
フクダクラフトの ハンガー什器
スタンドハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188155
品番
HS-S160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
衣類やカバン、帽子などが収納できます。中段にフック棒有り。
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。場所を取らない省スペース設計。
材質
スチール、天然木
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
(ハンガー部)約5、(フック棒)各1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×50×160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません