フクダクラフト
フクダクラフトの デスク・テーブル
フクダクラフトの ワークデスク・簡易テーブル
フクダクラフトの 簡易テーブル
折脚角座卓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188198
品番
K-150BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
和室・洋室どちらにもマッチするテーブル。折りたたみ式。
幅(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
340
用途
センターテーブルとしても来客時のサブテーブルとしても便利。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。
材質
天然木化粧合板、天然木
質量(kg)
15
天板耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×75×34(折たたみ時高さ10)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×340
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,625
/
税込
¥
3,988
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません