※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X11) 15mm注文コード68188235品番MXF20-30-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥45,490販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など67種類から選べます他の種類を見る