トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ハンディー得点板2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188255
品番
B2708
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
脚部折りたたみスタンド式で薄型収納。持ち運び便利なハンディーカウンター
仕様
取手付
材質
本体:スチール19mm角、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
3.1
寸法(cm)
幅78×奥行45×高さ48(折りたたみ時78×4×56)