B2075 バレーボールネット トーエイライト 68188280 B2075 バレーボールネット トーエイライト 68188280 B2075 バレーボールネット トーエイライト 68188280

バレーボールネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質テクノーラコード6mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm 注文コード68188280 品番B2075
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

6人制バレーボールネット上部コーナー加工タイプ<新規格・上下白帯付>。白帯に帆布を縫製しPVCコーナーを重ねた三層構造。コーナー端部は内部にロープを通したチューブ状で、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れます

仕様バレーボール協会公認推薦用具、検定A級、440T/40本、黒、上下白帯:ポリエステル、サイドベルト付 材質テクノーラコード6mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm 寸法(m)幅1×長さ9.5
注意
※上下白帯付新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする