B4092 バレーボールネット トーエイライト 68188316 B4092 バレーボールネット トーエイライト 68188316

バレーボールネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質イザナスコード6mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm 仕様バレーボール協会公認推薦用具、検定AA級、440T/60本、黒、上下白帯:ポリエステル、サイドベルト付 注文コード68188316 品番B4092
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は材質・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

6人制バレーボールネット<新規格・上下白帯付>

仕様バレーボール協会公認推薦用具、検定AA級、440T/60本、黒、上下白帯:ポリエステル、サイドベルト付 材質イザナスコード6mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm 寸法(m)幅1×長さ9.5
注意
※上下白帯付新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする