トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バドミントン得点板(検定)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188359
品番
B2100
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
日本バドミントン協会検定品。両面表示可能タイプ
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)、マグネット取付可能
材質
主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
12
寸法(cm)
幅84×奥行71×高さ215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません