SG-S4530 玄関床 フクダクラフト 68188514 SG-S4530 玄関床 フクダクラフト 68188514

玄関床

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68188514 品番 SG-S4530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。

天板高さ(m)0.135 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×300 設置寸法(幅×奥行)(mm)450×300 質量(kg)3 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)天然木(ラバーウッド) 用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。 材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン 段数1 設置寸法・奥行(mm)300 設置寸法・幅(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×13.5 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68188505
2020-05-23
用途:
自宅玄関に設置
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長いものを探していましたが、モノタロウさんで見付け
孫たちが居るのですごく重宝しています、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする