G1178 ハードルクラッチ式EVA1F トーエイライト 68188560 G1178 ハードルクラッチ式EVA1F トーエイライト 68188560 G1178 ハードルクラッチ式EVA1F トーエイライト 68188560 G1178 ハードルクラッチ式EVA1F トーエイライト 68188560

ハードルクラッチ式EVA1F

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188560 品番G1178
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あたっても痛くない。恐怖心を和らげるEVA素材のバーでハードルの練習も楽しくなります。EVAバーはフレームにのせるだけの簡易設置式。あたってもバーが衝撃を逃がします。クラッチ部は握りやすい非塩ビ樹脂採用

用途小学校向4段高さ調節(バー幅100cm・高さ44・52・60・68cm) 仕様折りたたみ式 材質フレーム:スチール、バー:EVA 質量(kg)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする