フクダクラフト
フクダクラフトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
フクダクラフトの 踏み台
フクダクラフトの 上わく付踏み台
踏み台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188566
品番
ST-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の届かない場所の物の出し入れなどに便利。折りたたみ式。
天板高さ(m)
0.45
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×75×855
質量(kg)
4
最大使用荷重(kg)
約80
踏ざん踏面幅(mm)
215
用途
高いところの物を取る際や掃除に便利な踏み台。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。
材質
スチール、ポリプロピレン
段数
2段
耐荷重(kg)
(全体)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×59.5×77(折りたたみ時:41×7.5×85.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,060
/
税込
¥
1,166
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません